Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 35mm Schiene 2Ö 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3591016
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.230.4440
EAN/GTIN:
     8012823355290
Suchbegriffe:
Installationsschütz
finder installationsschütz
installationsschütz
installationsschütz 1s
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Öffner für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 230 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit On-Auto-Off - Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20 Einbautiefe: 60,8 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 250...440 V, Anzahl der Teilungseinheiten: 1, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 800 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 800 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 500 VA, Schieber für Handschaltung: true, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC/DC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
22.32.0.230.4440
Ident Code:
223202304440
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 22,09*
1
€ 5,46*
ab € 17,74*
€ 23,91*
1
€ 4,00*
ab € 17,73*
€ 23,98*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 25,51*
1
€ 3,90*
ab € 20,01*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,94*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,89*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.