Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau, 2 Öffner u nd 2 Schliesser 25 A, Spule 230 V A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3591094
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.34.0.230.1640
EAN/GTIN:
     8012823352947
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 2s 2ö
installationsschütz
finder installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer und 2 Öffner für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule: 230 V AC/DC, Breite 35 mm, mit On-Auto-Off - Schalter, LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20 Einbautiefe: 60,8 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 250...440 V, Anzahl der Teilungseinheiten: 2, Max. Glühlampenlast: 800 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 300 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 200 VA, Schieber für Handschaltung: true, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC/DC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
22.34.0.230.1640
Ident Code:
223402301640
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 29,26*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 27,10*
€ 31,17*
1
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 33,47*
1
€ 5,00*
ab € 24,29*
€ 33,48*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,01*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02235
ab € 12,07*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,88*
Zubehör
Finder
02226
ab € 2,501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.