Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais-MasterBasic, mit Push- In-Klemmen, SSR 1 Schliesser 2 A/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3591156
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.00.0.125.9024
EAN/GTIN:
     8012823390079
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
MasterBASIC schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 110-125 V AC/DC Bemessungsbetriebsstrom Ie: 6 A, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 110...125 V, Ausgangsspannung: 1,5...33 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
39.00.0.125.9024
Ident Code:
390001259024
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, industrierelais finder, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 22,86*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,65*
€ 22,92*
10
Frei Haus
ab € 20,269*
€ 23,569*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 23,77*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,96*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.