Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionstaschenmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3614249
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     PM55A
EAN/GTIN:
     0095969365314
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Automatisches Präzisionstaschenmultimeter, Spannungs- und Widerstandsmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Strommessung (AC/DC A-Messbereich), Kapazitäts- und Frequenzmessung, Berührungslose Spannungserkennung (VoltTectTM), Automatische Funktionswahl von ACV, DCV oder Widerstand (AutoTect TM), Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), Gummischutzhülle inklusive u. Auto-Power-Off, Kompaktes Digital-Multimeter im Kartenformat, Großes, übersichtliches Display Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): false, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): false, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,1 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,1 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 600 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 450 V, Max. Strommessbereich AC: 0,002 A, Max. Strommessbereich DC: 0,002 A, Max. Widerstandsmessbereich: 6 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Minimalwertspeicher: false, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP2X, Temperaturmessung: false, Max. Kapazitätsmessbereich: 100 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,1 µF, Max. Frequenzmessbereich: 30 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Temperaturmessung TC: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PM55A
Ident Code:
2727721
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,29*
€ 73,65*
€ 8,95*
ab € 58,47*
€ 73,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,10*
€ 80,58*
€ 5,00*
ab € 67,31*
€ 81,14*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,57*
€ 84,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233251
ab € 76,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.