Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter 37XR-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3617687
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     37XR-A-D
EAN/GTIN:
     0095969495110
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Profess. Multimeter TRMS mit Komponent-Logiktest, Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Dioden- und akustische Durchgangsprüfung, Induktivitätsmessung, Dämpfungsmessung Messung (dBm) Geräteinformationen, Automatische und manuelle Messbereichswahl, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), MIN/MAX, Relativ- und Spitzenwertmessung, Tastverhältnis Funktion (Duty cycle), Logiktest Funktion (TTL, CMOS), Zusätzliche Balkenanzeige (41 Segmente), Beleuchtete Anzeige, Stoß-und schlagfest durch serienmäßig zugehörende Schutzhülle, Auto-Power-Off, Echteffektivwertmessung (TRMS), Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung zum Messbereich und Displaymeldung, Magnethalter (Magne-GripTM), Echteffektivwertmessung (TRMS), Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung zum Messbereich und Displaymeldung, Magnethalter (Magne-GripTM) Messwertspeicher: false, Anzeige: analog/digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): true, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 750 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Minimalwertspeicher: true, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Schutzart (IP): IP2X, Temperaturmessung: false, Max. Kapazitätsmessbereich: 400 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 10000 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Temperaturmessung TC: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
37XR-A-D
Ident Code:
3454698
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,31*
€ 223,62*
Frei Haus
ab € 190,30*
€ 223,63*
Frei Haus
ab € 211,83*
€ 240,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,01*
€ 243,40*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 222,20*
€ 250,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,84*
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 94,82*
Zubehör
Beha Amprobe
35XPA
ab € 127,72*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
ab € 66,03*
Zubehör
Beha Amprobe
4131281
ab € 106,85*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
ab € 62,14*
Zubehör
Beha Amprobe
3026976
ab € 326,32*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,27*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,62*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 298,49*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,87*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,59*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 153,26*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,44*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.