| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3617728 Herst.-Nr.: CXT170 EAN/GTIN: 0095969472944 |
| |
|
| | |
| Extreme robuster Tragekoffer für Multimeter und Zubehör. Otimaler Schutz gegen Stöße und Vibrationen. Farbe: schwarz, Breite: 258 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 282 mm, Tiefe: 133 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false, mit Schloss: false, Herausnehmbares Fach: false, Gesamtzahl der Fächer: 3, mit Schaum: true, mit Fachtrenner: false, mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CXT170 | Ident Code: | 3352567 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Messgerätekoffer, Multimeter, Multitester, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, multimeter fluke, multimeter, pc werkzeugkoffer, Zielfernrohr für Laser-Entfernungsmessgerät, Koffer für Messrad, Koffer für Längemessgerät, Schienenführung für Messrad, Brunnenpfeife |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,53* | € 250,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,91* | € 250,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,89* | € 250,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,07* | € 251,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 217,84* | € 252,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|