Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automotive Meter Combo Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3617765
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-88-5/A-KIT
EAN/GTIN:
     0095969249072
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Unsere Autos sind heute mit zahlreichen elektrischen Systemen ausgestattet. Und wenn Fahrzeuge mit Hybridantrieb auf den Markt kommen, wird die Anzahl dieser Systeme noch weiter zunehmen. Aus diesem Grunde wird das Multimeter vielleicht zum wichtigsten Instrument bei der Fehlersuche. Das Fluke 88V bietet verbesserte Messfunktionen, spezielle Fehlersuchfunktionen und eine hohe Genauigkeit, um sowohl bei herkömmlichen als auch bei neuen Hybridfahrzeugen noch mehr Probleme lösen zu können. Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): false, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,1 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,1 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: true, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 50 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: true, Temperaturmessung: true, Max. Temperaturmessbereich: 1090 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 9999 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 200 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: true, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: true, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-88-5/A-KIT
Ident Code:
2117440
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 774,34*
€ 849,45*
Frei Haus
ab € 799,73*
€ 849,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 785,18*
€ 851,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 810,04*
€ 864,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 824,13*
€ 881,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,39*
€ 1.038,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,86*
€ 1.017,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,33*
€ 1.001,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,13*
€ 980,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,78*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,14*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 188,79*
Zubehör
Fluke
3971252
ab € 213,10*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,61*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,85*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP81
ab € 73,31*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 39,90*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,66*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,29*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.