Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3619163 Herst.-Nr.: PM9092/001 EAN/GTIN: 0095969022071 |
| |
|
| | |
| Satz BNC-SicherheitsMessleitungen, 0,5 m, 3 St. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Messkabel, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: sonstige, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT III, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 600 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PM9092/001 | Ident Code: | 935601 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,26* | € 131,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 128,05* | € 131,69* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 128,20* | € 131,70* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,11* | € 136,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 141,19* | € 145,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|