Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3621672
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25108
EAN/GTIN:
     4015394243748
Suchbegriffe:
Leergehäuse
mennekes leergehäuse
leergehäuse
leergehäuse ip 44
MENNEKES Netzwerkgehaeuse AMAXX AMAPLAST-Gehaeuse 130 x 225mm Schutzart IP 44 Unterteil schwarz Oberteil elektrograu (RAL 7035) mit 2 Datendosen Cepex (Bestell-Nr.4322G) fuer je 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6; Fabrikat Rutenbeck Typ (UP OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) gleiche Schliessung Lieferumfang: ohne Datenmodule Leitungseinfuehrungen: 2x M 25 oben (verschlossen) 2x M 25 unten (verschlossen) je 2x M 20 oben und unten (verschlossen) Unterteil mit Eindrehmuttern zur Aufnahme von Bodenmontageplatte 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (1x Verschraubung M25, 1 Mehrfachbeschichtung mit 3 oeffnungen fuer einen Kabeldurchmesser von 5-7mm inkl. passender Blindstopfen, 1 Verschlussformdichtung blind fuer kundenseitige Lochung). Bei vorliegender Bestueckung kann die Montage des Netzwerkgehaeuses freistehend sowie neben oder unterhalb einer bestehenden AMAXX- Kombination erfolgen. Farbe: grau, Breite: 188 mm, Höhe: 228 mm, Tiefe: 245 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 1, Schutzart (IP): IP44, Ausführung der Oberfläche: sonstige, mit Dachblech: false, mit Erdung: false, mit Fronttür: false, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
25108
Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 335,98*
€ 390,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,67*
€ 396,19*
Frei Haus
ab € 342,77*
€ 396,65*
Frei Haus
ab € 348,09*
€ 400,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 350,37*
€ 404,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,79*
€ 481,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25102
ab € 186,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.