Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3623904 Herst.-Nr.: ZXM2040 EAN/GTIN: 4011617424536 |
|
|
| | |
| Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 = 195 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A Breite: 5 mm, Ausführung: flach, Höhe: 12 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 195 mm, Bemessungsstrom In: 250 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZXM2040 | Ident Code: | 2CPX042453R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 7,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,41* | € 7,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,89* | € 8,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|