Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Anschlussdose UP 2xRJ45 Cat.6A*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3624790
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     41492
EAN/GTIN:
     4015394262107
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
cat6 datendose 2xrj45
datendose cat 6
Daten-Anschlussdose u.P, 2x Rj45 Cat.6; passend fuer CEPEX Gehaeuse:4320,4322,4324 Category 6A Dose, auch fuer den Einsatz in 10 Gigabit- Ethernet- Netzwerken (uebertragungsbandbreite 500 MHz) geschlossenes Zinkdruckgussgehaeuse universelle, flexible Kabelzufuehrung von oben/unten (± 30°) Schnellmontage mit rastendem Deckel 2 Erdanschluesse fuer 6,3mm Flachsteckverbinder schnelle Installation durch LSA-Kontakte LSA-Klemmen fuer einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal geeignet fuer PoE+ (Power over Ethernet), gemaess IEEE 802.3at Entsprechend nachfolgender Normanforderungen: ISO/IEC 11 801 Amendment 2, Cat. 6A E DIN IEC 60 603-7-51 Ed.1, 500 MHz, geschirmt Lebensdauer > 1000 Steckzyklen, RJ11/RJ12-fehlstecksicher Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: unten, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: false, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(4), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, Designfähig: true, mit Abschlusswiderstand: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP44, Unterputzmontage: false, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 85 mm, Gerätehöhe: 65 mm, Gerätetiefe: 85 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
41492
Weitere Suchbegriffe: datendose, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 39,77*
€ 44,06*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 40,40*
€ 44,62*
1
€ 5,46*
ab € 36,98*
€ 48,68*
1
€ 5,95*
ab € 36,99*
€ 48,80*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,49*
€ 50,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.