| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3626482 Herst.-Nr.: TZ101P10 EAN/GTIN: 4011617104513 |
| |
|
| | |
| Membranflansch mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, für Leitungsdurchmesser 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm, passend für TwinLine-G (SZ) Zählerschränke und TwinLine Wand- und Standschränke. Breite: 223 mm, Ausführung: Membran, Höhe: 147 mm, Tiefe: 20 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ101P10 | Ident Code: | 2CPX010451R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,15* | € 189,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 163,12* | € 190,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,83* | € 192,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 167,45* | € 195,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 184,73* | € 213,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|