| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3649204 Herst.-Nr.: BRA652103DELN EAN/GTIN: 4012740841290 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu natureloxiert. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: sonstige, Breite: 210 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 80 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRA652103DELN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,05* | € 141,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,16* | € 142,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,09* | € 143,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,91* | € 145,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 124,07* | € 151,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|