für 3 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Infofeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namens- / Infoschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert bronze (EB), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Maße Frontplatte: H 208 mm x B 150 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 159 mm x B 126 mm x T 40 mm Montageart: Unterputz, Farbe: braun, Breite: 150 mm, Höhe: 208 mm, Tiefe: 3 mm, Einbautiefe: 40 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 159 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: Drucktaster, Einbaubreite: 126 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: true, Frontplatte Breite: 150 mm, Frontplatte Höhe: 208 mm, Schutzart (IP): IP34, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | PUK03/1-EB |
|