Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio UP-Aussenstation 24 Tasten 3-spaltig bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3650582
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PUK24/3-EB
EAN/GTIN:
     4035138013192
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
für 24 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert bronze (EB), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Maße Frontplatte: H 296 mm x B 398 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 247 mm x B 374 mm x T 40 mm Montageart: Unterputz, Farbe: braun, Breite: 398 mm, Höhe: 296 mm, Tiefe: 3 mm, Einbautiefe: 40 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 347 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: Drucktaster, Einbaubreite: 374 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 21, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Frontplatte Breite: 398 mm, Frontplatte Höhe: 296 mm, Schutzart (IP): IP34, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
PUK24/3-EB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.083,29*
€ 1.222,41*
Frei Haus
ab € 1.119,02*
€ 1.251,68*
Frei Haus
ab € 1.123,41*
€ 1.263,79*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.297,84*
€ 1.443,81*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,81*
€ 1.718,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,31*
€ 1.700,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,90*
€ 1.633,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,13*
€ 1.589,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,84*
€ 1.544,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.