Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Innenstation telefon 2xK-Tastatur AP weiss 215x246x43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3651516
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     IMM1110-0140
EAN/GTIN:
     4035138016520
Suchbegriffe:
Haustelefon
tcs tür control haustelefon
haustelefon
Aufputzmontage, Gehäuse aus antistatischem und recycelbarem Kunststoff, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, Farbe: weiß, 3-Draht-Technik erforderlich, Eingangsstrom: I(a) = 0,55 mA, I(P) = 22,7 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 102 mA, zulässige Umgebungstemperatur: 0 Grad C bis 40 Grad C, Gehäusemaß: H 146 mm x B 246 mm x T 27 mm, Montagemaß: H 300 mm x B 246 mm x T 43 mm, Grundmodul: Gegensprechen, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Komforttastatur, 20 Funktionstasten ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: gezielter Internruf, gezieltes Türsprechen, gezieltes Türöffnen, Rufumleitung, Zustandsanzeige Sensor mit Binäreingang, abwechselnde Steuerfunktion (Ein / Aus) Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 246 mm, Höhe: 215 mm, Tiefe: 43 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: false, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: false, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Ausführung: 2 Komforttastaturen Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
IMM1110-0140
Weitere Suchbegriffe: Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,93*
€ 167,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 160,59*
€ 168,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,95*
€ 174,90*
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 179,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,79*
€ 207,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.