| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3654884 Herst.-Nr.: BMN2-EB EAN/GTIN: 4035138008594 |
| |
|
| | |
| Eingang für die Auslösung von Steuerfunktionen, zweifach, Eingang unterscheidet Öffnen und Schließen, Schutzart: IP 20, zum Einbau in die Unterputzdose und gegen, Feuchtigkeit schützen, 2- bzw. 3-Draht-Technik möglich, zur Verwendung in Anlagen mit Notruffunktionen, max. 10 BMN-Geräte in 2-Draht-Technik verwendbar, Maße: H 52 mm x B 52 mm x T 23 mm Breite: 52 mm, Funktion: steuern/regeln, Höhe: 52 mm, Tiefe: 23 mm, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | BMN2-EB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,64* | € 92,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,79* | € 96,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,70* | € 98,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,27* | € 101,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,68* | € 112,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|