Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Trag schiene: TS 35, gerastet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3658945
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZEW35V0
EAN/GTIN:
     4050118137170
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 6 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung der Verriegelung: schraublos
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZEW35V0
Ident Code:
1264170000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endklammer, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,3795*
€ 0,6595*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,38045*
€ 0,66045*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,3986*
€ 0,6986*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,4037*
€ 0,7037*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3999*
€ 0,7058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7037*
€ 0,8374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5737*
€ 0,6827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,074* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04385*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,50326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.