| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3658947 Herst.-Nr.: SL5.00/08/180B3.2SNORBXCO EAN/GTIN: 4050118056099 |
| |
|
| | |
| Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Raster in mm: 5.00 mm, Polzahl: 8, Abgangswinkel: 180°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: orange, Box Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 400 V, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Länge des Pins: 10,24 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SL5.00/08/180B3.2SNORBXCO | Ident Code: | 1266220000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,3693* | € 1,7893* | | | | | 63 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,4212* | € 1,8512* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3415* | € 2,0715* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|