Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3659163 Herst.-Nr.: SAIL-M8GM8G-4S-7.0U-SB EAN/GTIN: 4032248893973 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Pinbelegung: sonstige, Mantel-Farbe: schwarz, Knickschutztülle: ohne, Schutzart (IP): IP67, Geeignet für Schleppketten: true, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: Kunststoff, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: Kunststoff, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-M8GM8G-4S-7.0U-SB | Ident Code: | 1981900700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,06* | € 43,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,86* | € 62,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,28* | € 64,54* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,27* | € 65,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,65* | € 66,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|