Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederan schluss, Sicherungselement, ohne LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3659331
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZSI2.5OR
EAN/GTIN:
     4008190854157
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
weidmüller reihenklemme zsi
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 7,9 mm, Höhe: 79,5 mm, Tiefe: 73 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: 500 V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZSI2.5OR
Ident Code:
1686470000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,68*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,9749*
€ 3,6801*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,132*
€ 3,752*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,1664*
€ 3,8164*
50
Frei Haus
ab € 3,175*
€ 3,825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,752*
€ 4,46488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,742*
€ 4,45298
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,502*
€ 4,16738
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
0430500000
ab € 0,78854*
Zubehör
Weidmüller
0430900000
ab € 0,50315*
Zubehör
Weidmüller
0430600000
ab € 0,799*
Zubehör
Weidmüller
1608800000
ab € 0,29786*
Zubehör
Weidmüller
1608810000
ab € 0,3026*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1627860000
ab € 0,66786*
Zubehör
Weidmüller
1733640000
ab € 7,591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.