Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIATOR Schloss 35/24/92 PZ DIN LS/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3664972
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     609-202PZ-1
EAN/GTIN:
     4042203344686
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
MEDIATOR® Schloss, Rohrrahmen-Version, Das MEDIATOR® Schloss in der Rohrrahmen-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen und mit umfangreichem Zubehör., Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt, dadurch höhere Sicherheit, Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle, Integrierte Panikfunktion über den Innendrücker, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen, Die MEDIATOR® Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen somit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder Griffstange). Werkstoff: Metall, Dornmaß: 35 mm, Scharfschaltung biometrisch: false, Scharfschaltung elektronisch: false, Scharfschaltung geistig: false, Scharfschaltung mechanisch: false, Schutzart (IP): IP30, Funksystem: false, Scharfschaltanzeige: false Ausführung: Rohrrahmen Dornmaß (mm): 35
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
609-202PZ-1
Ident Code:
609-202PZ-1
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, eff-eff türöffner universal, anti-panik schloß, panikschloss effeff, Ausschaltsperrkappe, Absperrvorrichtung, Griffsperre, Einschaltsperrkappe, Vorhängeschloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 190,95*
€ 228,53*
Frei Haus
ab € 193,68*
€ 230,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,64*
€ 236,76*
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 237,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,30*
€ 249,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
65-----31A35E91
ab € 251,09*
Ähnlich
effeff
7460---------00
ab € 36,76*
Ähnlich
effeff
Z09-DBRR3----00
ab € 10,14*
Ähnlich
effeff
Z09-DBVB3----00
ab € 9,87*
Ähnlich
effeff
609-702PZ-----1
ab € 193,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.