| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3664975 Herst.-Nr.: 609-502PZ-1 EAN/GTIN: 4042203344709 |
| |
|
| | |
| MEDIATOR® Schloss, Vollblatt-Version, Das MEDIATOR® Schloss in der Vollblatt-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen und mit umfangreichem Zubehör., Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt, dadurch höhere Sicherheit, Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle, Integrierte Panikfunktion über den Innendrücker, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen, Die MEDIATOR® Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen somit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder Griffstange). Werkstoff: Metall, Dornmaß: 55 mm, Scharfschaltung biometrisch: false, Scharfschaltung elektronisch: false, Scharfschaltung geistig: false, Scharfschaltung mechanisch: false, Schutzart (IP): IP30, Funksystem: false, Scharfschaltanzeige: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 609-502PZ-1 | Ident Code: | 609-502PZ-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,98* | € 239,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,07* | € 239,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,07* | € 246,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 206,45* | € 249,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 209,94* | € 252,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|