Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIATOR Schloss 65/24/72 PZ DIN LS/RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3664977
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     609-702PZ-1
EAN/GTIN:
     4042203344723
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
MEDIATOR® Schloss, Vollblatt-Version, Das MEDIATOR® Schloss in der Vollblatt-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen und mit umfangreichem Zubehör., Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt, dadurch höhere Sicherheit, Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle, Integrierte Panikfunktion über den Innendrücker, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen Werkstoff: Metall, Dornmaß: 65 mm, Scharfschaltung biometrisch: false, Scharfschaltung elektronisch: false, Scharfschaltung geistig: false, Scharfschaltung mechanisch: false, Schutzart (IP): IP30, Funksystem: false, Scharfschaltanzeige: false Ausführung: Vollblatt Dornmaß (mm): 65
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
609-702PZ-1
Ident Code:
609-702PZ-1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 192,27*
€ 229,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,77*
€ 231,81*
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 231,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,13*
€ 237,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,31*
€ 251,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
65-----31A35E91
ab € 249,24*
Ähnlich
effeff
7460---------00
ab € 36,76*
Ähnlich
effeff
Z09-DBRR3----00
ab € 10,12*
Ähnlich
effeff
Z09-DBVB3----00
ab € 9,85*
Ähnlich
effeff
609-202PZ-----1
ab € 190,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.