Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIATOR Türöffner 12 VGS IW 355,75MM DIN RECHTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3665251
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     65-33A35E95
EAN/GTIN:
     4042203352520
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
MEDIATOR® Lineartüröffner, Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht – verschlossen, Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jederzeit durch die Haustür verlassen werden, Kommen spätabends oder frühmorgens noch Besucher, so kann die verriegelte Haustür bequem von der Wohnung aus geöffnet werden, Passend zum eingesetzten Schließblech sind unterschiedliche Distanzbleche zur Einstellung der Falzluft erhältlich. Ein verfügbares Gleitstück überbrückt Nuten und Unebenheiten im Profil. Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 26 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Ruhestrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: rechts, Form des Schließblechs: Winkel, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
65-33A35E95
Ident Code:
65-33A35E95
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,76*
€ 335,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,99*
€ 341,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,19*
€ 356,78*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.