Türöffner 9334 mit kurzem Flachschließblech 403, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Ruhestrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 24 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Standardfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 9334-40335F91 | Ident Code: | 9334-40335F91 |
|