| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3666551 Herst.-Nr.: 14RRF--05135F35 EAN/GTIN: 4042203367357 |
| |
|
| | |
| Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage., 14 RR FIX HZ 051 EST, 24 V GS EE DIN RECHTS Montageart: Einbau, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Spannung: 24 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 14RRF--05135F35 | Ident Code: | 14RRF--05135F35 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |