| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3667847 Herst.-Nr.: 49510-3-9295-00 EAN/GTIN: 4042203157200 |
|
|
| | |
| Rosetteneinsatz für 92 mm Entfernung, ROSETTENSATZ KPL. 92 MM, BRAUN RAL 8019 Montageart: sonstige, Farbe: braun, Ausführung: Codeschloss, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Andere Bussysteme: PHC, Ausführung: graubraun, Variante: Variante 006 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 49510-3-9295-00 | Ident Code: | 49510-3-9295-00 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,60* | € 29,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,44* | € 30,28* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,86* | € 30,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,89* | € 31,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|