| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3668787 Herst.-Nr.: 14FF-06635D14 EAN/GTIN: 4042203039179 |
| |
|
| | |
| 14 FAFIX IW EST, 6-12 V GS/WS DIN LINKS Montageart: Einbau, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links, Form des Schließblechs: Winkel, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Spannung: 12 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 14FF-06635D14 | Ident Code: | 14FF-06635D14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,64* | € 54,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,01* | € 54,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,69* | € 55,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,26* | € 56,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,53* | € 58,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|