| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3689244 Herst.-Nr.: KR611-6/3-0W EAN/GTIN: 4015739164110 |
| |
|
| | |
| Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 331 mm, Höhe: 631 mm, Tiefe: 38 mm, Anzahl der Einheiten: 18, Diebstahlsicherung integrierbar: true, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | KR611-6/3-0W | Ident Code: | 200016411-00 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 245,69* | € 298,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,66* | € 304,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 266,65* | € 320,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 263,28* | € 326,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|