| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3690873 Herst.-Nr.: WCS3B-LS311S EAN/GTIN: 4050143081615 |
| |
|
| | |
| Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Ausgabecode: Gray-Code, 25 Bit, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Geschwindigkeitsausgang: Schaltausgang, kurzschlussfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig, Bestellinformationen: Montageplatte im Lieferumfang enthalten Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 10...30 V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | WCS3B-LS311S | Ident Code: | 199290-0035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.894,04* | € 1.963,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.866,89* | € 1.964,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.909,52* | € 1.983,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.916,15* | € 1.992,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.919,60* | € 1.998,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|