| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3690988 Herst.-Nr.: INY360D-F99-2I2E2-V17 EAN/GTIN: 4050143023172 |
| |
|
| | |
| Typ: Neigungssensor, 2-achsig, Neigungsmessbereich: 0 ... 360 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Analogausgang: 2 Stromausgänge 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse), Schaltausgang: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer, verpolgeschützt, kurzschlussfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP68, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Breite des Sensors: 45 mm, Höhe des Sensors: 37 mm, Länge des Sensors: 65 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | INY360D-F99-2I2E2-V17 | Ident Code: | 201501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,04* | € 330,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 321,05* | € 358,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 317,73* | € 363,60* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,25* | € 366,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 330,78* | € 370,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|