| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3691320 Herst.-Nr.: INX360D-F99-U2E2-V15 EAN/GTIN: 4050143025183 |
| |
|
| | |
| Typ: Neigungssensor, 1-achsig, Neigungsmessbereich: 0 ... 360 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Analogausgang: 1 Spannungsausgang 0 ... 5 V, Schaltausgang: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer, verpolgeschützt, kurzschlussfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP68, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Breite des Sensors: 45 mm, Höhe des Sensors: 37 mm, Länge des Sensors: 65 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | INX360D-F99-U2E2-V15 | Ident Code: | 206773 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,42* | € 322,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 284,49* | € 327,63* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,97* | € 328,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 288,68* | € 331,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,08* | € 331,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|