| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3691432 Herst.-Nr.: OFR-22800/76 EAN/GTIN: 4050143026500 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F) Breite: 76 mm, Höhe: 22800 mm, Form: sonstige, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OFR-22800/76 | Ident Code: | 210725 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Meter | € 4,45* | ab € 33,74* | € 45,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Meter | € 5,90* | ab € 34,69* | € 46,53* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 35,72* | € 47,94* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 40,15* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|