v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Leitfähigkeitsmessung, Leitungsfehlerüberwachung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Breite: 20 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 115 mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFD2-ER-EX1.W.LB | Ident Code: | 217732 |
|