| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3693366 Herst.-Nr.: LLE18/30-2,3-3,0-Z1M.BÜND.O. EAN/GTIN: 4050143112999 |
| |
|
| | |
| Lichtleiterlänge: 3000 mm, Mantel: Metall-Silikon, Kern: Glasfaser, Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel] Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LLE18/30-2,3-3,0-Z1M.BÜND.O. | Ident Code: | 127621 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 420,33* | € 477,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 419,44* | € 478,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 425,48* | € 489,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 471,26* | € 536,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|