| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3694570 Herst.-Nr.: CBLSETGL5 EAN/GTIN: 4050143055975 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel für Serie GL5, Polzahl: 4, Länge: 2 m, Adern: 4 x 0,14 mm² Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): sonstige, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | CBLSETGL5 | Ident Code: | 804150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,16* | € 20,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,49* | € 20,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,05* | € 21,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,04* | € 21,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,54* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|