Legrand Kabelbinder Colring, schwarz, innenverzahnt, 4.6 x 430 mm(Breite x Länge), UV-beständig, für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen. Verpackt im Beutel per 100 Stück. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 430 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -15...85 °C, Befestigungsart: ohne, Banddicke: 1,5 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 125 mm, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: true, Breite des Bandes: 4,6 mm, Montagetemperatur: 0...40 °C, Min. Haltekraft: 220 N Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 031813 |
|