| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695065 Herst.-Nr.: 381209 EAN/GTIN: 8009561112407 |
| |
|
| | |
| Verschraubung G1", Ø-Schlauch innen: 34,5 mm Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: true, Nenndurchmesser: 35 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 381209 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,03* | € 9,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,78* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|