| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695375 Herst.-Nr.: 382020 EAN/GTIN: 8009561117334 |
| |
|
| | |
| Verschraubung PG7, ø-Schlauch: innen: 8 mm Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 8 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 8 mm, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 65, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 13 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 8 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: PG7, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 382020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,68* | € 7,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,29* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|