Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschr. 2000 M12 D=8 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695393
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     382040
EAN/GTIN:
     8009561501799
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Verschraubung M12x1,5, ø-Schlauch: innen: 8 mm Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 8 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 8 mm, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 65, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 13 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 12 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M12 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
382040
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,47*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.