Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschr. 2000 G4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695474
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     382212
EAN/GTIN:
     8009561118362
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Verschraubung G4", ø-Schlauch innen: 102 mm Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 21 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Drehbares Gewinde: true, Gewindeart: Gasrohrgewinde, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 102 mm, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 65, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 115 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
382212
Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 428,74*
€ 498,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,74*
€ 553,07*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,48*
€ 593,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,78*
€ 592,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,61*
€ 570,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,42*
€ 547,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,74*
€ 510,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.