| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695705 Herst.-Nr.: 384124 EAN/GTIN: 8009561125667 |
| |
|
| | |
| Verschraubung 2000/90 PG11 Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Membran, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: true, Geeignet für Kabeldurchmesser: 9...11,5 mm, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 11, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 384124 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,81* | € 25,88* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,85* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|