Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSCH.PRES.PSP GR IP68 PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695729
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     384312
EAN/GTIN:
     8009561208346
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Verschraubung PG11, ø Kabel: min.: 5 mm, max.: 10 mm, Drehmoment: Nuss: 5,5 Nm, Körper: 5 Nm, Schlagbelastung: 4, Farbe: RAL 7001 Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 22 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...10 mm, Schutzart (IP): IP55, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 11, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
384312
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,40*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.