| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695756 Herst.-Nr.: 384359 EAN/GTIN: 8009561337060 |
| |
|
| | |
| Verschraubung PG48, ø Kabel: min.: 34 mm, max.: 44 mm, Drehmoment: Nuss: 15 Nm, Körper: 11,5 Nm, Schlagbelastung: 6, Farbe: RAL 9011 Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: true, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4...6 mm, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 7, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 384359 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,63* | € 100,83* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,27* | € 110,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,726* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|