Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Bogen 90° G3/8Zoll grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695838
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386272
EAN/GTIN:
     8009561129245
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Nylon-Bogen 90° G3/8' grau Farbe: grau, Ausführung: 90°-Winkel, Gewindelänge: 12 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: true, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386272
Weitere Suchbegriffe: gewinde bogen 3/8", gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,77*
€ 341,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,12*
€ 377,03*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,43*
€ 406,3017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,11*
€ 404,7309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,75*
€ 398,3525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,16*
€ 382,1804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,77*
€ 338,8763
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.