Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Bogen 90° M20 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695850
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386293
EAN/GTIN:
     8009561129368
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Nylon-Bogen 90° M20 grau Farbe: grau, Ausführung: 90°-Winkel, Gewindelänge: 12 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: true, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386293
Weitere Suchbegriffe: gewindebogen 90grad m20, gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,12*
€ 185,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,73*
€ 203,30*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,07*
€ 220,2333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,08*
€ 216,6752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,03*
€ 213,0457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,10*
€ 205,989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,12*
€ 181,0228
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,0848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.