Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Bogen 90° M25 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695851
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386294
EAN/GTIN:
     8009561129375
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Nylon-Bogen 90° M25 grau Farbe: grau, Ausführung: 90°-Winkel, Gewindelänge: 14 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: true, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386294
Weitere Suchbegriffe: gewindebogen m25, gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,94*
€ 206,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,12*
€ 228,71*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,93*
€ 246,2467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,62*
€ 244,6878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,25*
€ 240,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,51*
€ 235,0369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,94*
€ 203,4186
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,8376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.