| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695872 Herst.-Nr.: 386322 EAN/GTIN: 8009561129580 |
| |
|
| | |
| Metall-Bogen FF 90° G3/8' Farbe: grau, Ausführung: 90°-Winkel, Bauform: Innengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Einteilig: true, Schutzart (IP): IP65, Werkstoff der Verschraubung: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 386322 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde winkel, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,02* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,21* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|