Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Bogen 90° G1/4Zoll schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695892
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386361
EAN/GTIN:
     8009561129870
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Nylon-Bogen 90° G1/4" schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Gewindelänge: 10 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: true, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386361
Weitere Suchbegriffe: gewinde bogen 1/4 zoll, gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,27*
€ 229,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,93*
€ 254,22*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,36*
€ 272,9384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,77*
€ 271,0463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,65*
€ 267,3335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,39*
€ 258,6941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,27*
€ 226,4213
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.